Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Aktenvernichter HSM SECURIO B24, Partikelschnitt 1x5mm, weiß, 4 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1784111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1784111
EAN/GTIN:
     4026631055833
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 34 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm (B x T x H). Gewicht: 20,5 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittgeschwindigkeit:
78
Partikellänge (Partikelschnitt):
5
verwendbares Schnittgut:
Papier
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Netzspannung:
230 | 230 V
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Masse (Gewicht):
20.5
Farbe:
weiß
Höhe:
605
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz 230V/50Hz | Spannung / Frequenz 230 V / 50Hz
Tiefe:
317
Rauminhalt für Schnittgut:
34
Netzfrequenz:
50
Breite:
395
Schnittart:
Partikel
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
6
Garantiedauer:
3 Jahre
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
4
Garantie gewährt:
Ja
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Alleinstellungsmerkmal:
mit externen Öler
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Anschlusswert:
610
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 778,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,37*
€ 972,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 813,42*
€ 967,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,45*
€ 954,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,31*
€ 936,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 787,30*
€ 936,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 778,59*
€ 926,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.