Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 4,5 x 30 mm, 17 - 19 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1783111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1783111O
EAN/GTIN:
     4026631034371
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 34 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm (B x T x H). Gewicht: 20,5 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
605
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Schnittgeschwindigkeit:
65 | 0.78
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten, CDs
Tiefe:
317
Masse (Gewicht):
20.5
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Lieferanten-Artikelnummer:
1783111 O
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
34
Breite:
395
Schnittart:
Partikel
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
16
Kabel inbegriffen:
Ja
Garantiedauer:
5 Jahre
Lieferantenartikelnummer:
1783111 O
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-3, F-1
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Alleinstellungsmerkmal:
mit externem Öler
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 619,44*
€ 737,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,64*
€ 695,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 574,94*
€ 684,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,96*
€ 673,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,54*
€ 661,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.