Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24 O, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1782111O
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1782111O
EAN/GTIN:
     4026631035224
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Aktenvernichter-Öl
Aktenvernichteröl
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 34 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Mit automatischem Öler 250 ml für das Schneidewerk. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm (B x T x H). Gewicht: 20,5 kg. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittgeschwindigkeit:
0.78
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Farbe:
weiß
Lieferanten-Artikelnummer:
1782111 O
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
Masse (Gewicht):
20.5
Höhe:
605
Netzspannung:
230 V
Garantie gewährt:
Ja
Tiefe:
317
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Netzfrequenz:
50
Breite:
395
Rauminhalt für Schnittgut:
34
Garantiedauer:
5 Jahre
Schnittart:
Partikel
Kabel inbegriffen:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4, F-2
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Lieferantenartikelnummer:
1782111 O
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Alleinstellungsmerkmal:
mit externem Öler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,69*
€ 752,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,52*
€ 721,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 592,98*
€ 705,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 585,61*
€ 696,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,35*
€ 683,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.