Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Aktenvernichter SECURIO B24, weiß, Partikelschnitt 1,9 x 15 mm, 11 - 13 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1782111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1782111
EAN/GTIN:
     4026631025034
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Mit Multifunktionsbedientaste und Reversiertaste. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 34 Liter. Fahrbarer, leistungsstarker Aktenvernichter zum Einsatz am Arbeitsplatz. Sparsames Energiemanagement (EMCS). Angenehm dezentes Betriebsgeräusch. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster. Herausnehmbarer Auffangbehälter. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz. Motorleistung: 610 Watt. Eingabebreite: 240 mm. Größe: 395 x 317 x 605 mm (B x T x H). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1.9
Leistungsaufnahme des Motors:
610
Schnittgeschwindigkeit:
0.78
Höhe:
605
Masse (Gewicht):
20.5
Lieferanten-Artikelnummer:
1782111
Netzspannung:
230 V
Farbe:
weiß
Tiefe:
317
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammern, Kreditkarten
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
11
Garantie gewährt:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
5 | 4
Netzfrequenz:
50
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
395
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Rauminhalt für Schnittgut:
34
Schnittart:
Partikelschnitt
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Garantiedauer:
3 Jahre | 5 Jahre
Lieferantenartikelnummer:
1782111
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, T-5, E-4, F-2
Beschreibung der Besonderheiten:
Spannung/Frequenz: 230 V/50 Hz
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,54*
€ 506,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,17*
€ 497,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,42*
€ 469,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,38*
€ 466,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,09*
€ 457,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.