Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Großmengen-Vernichter Powerline FA 400.2, lichtgrau, Streifen 11,8 mm, 180 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1534144
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1534144
EAN/GTIN:
     4026631020848
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Mit automatischem Stopp bei vollem Schnittgutbehälter und bei Entnahme. Auto-Reversierung bei Papierstau. Auffangvolumen: 460 Liter. Fahrbares Topmodell für den Einsatz in Archiven. Die robuste Technik ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt. Integrierter, manueller Öler für Schneidwerk (nur Partikelschnitt-Version). Materialeinzug über Aufgabetisch und elektrisches Förderband. Stand-by-Betrieb mit LED-Anzeige. Folientastatur für Dauerbetrieb und Rücklauf. Fahrbarer Schnittgutauffangwagen mit sehr stabilem Mehrweg-Auffangbeutel in Grundausstattung enthalten. Made in Germany. Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz. Motorleistung: 4000 Watt. Eingabebreite: 428 mm. Größe: 1120 x 1568 x 1649 mm (B x T x H). Gewicht: 425 kg. Farbe: lichtgrau. GS-, CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Kabel inbegriffen:
Ja
Tiefe:
1568
Leistungsaufnahme des Motors:
4000
Eingabebreite für die Materialzuführung:
428
verwendbares Schnittgut:
Papier
Garantie gewährt:
Ja
Netzspannung:
400 V Drehstrom
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Masse (Gewicht):
425
Breite:
1120
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
1
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
11.8
GTIN:
4026631020848
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
180
Höhe:
1649
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
144
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
460
Farbe:
lichtgrau
Schnittgeschwindigkeit:
210
Durchsatzleistung:
500
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.597,33*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.824,33*
€ 8.120,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.785,06*
€ 8.074,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.694,05*
€ 7.965,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.630,64*
€ 7.890,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6.597,33*
€ 7.850,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.