Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter-Abfallsack, für 225.2, 386.2/386.1, B34, 116 l, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aktenvernichter-Abfallsack, für 225.2, 386.2/386.1, B34, 116 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 225.2, 386.2/386.1, B34, 116 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 225.2, 386.2/386.1, B34, 116 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 225.2, 386.2/386.1, B34, 116 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 225.2, 386.2/386.1, B34, 116 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 225.2, 386.2/386.1, B34, 116 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 225.2, 386.2/386.1, B34, 116 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 225.2, 386.2/386.1, B34, 116 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 225.2, 386.2/386.1, B34, 116 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 225.2, 386.2/386.1, B34, 116 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 225.2, 386.2/386.1, B34, 116 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 225.2, 386.2/386.1, B34, 116 l, transparent
Artikel-Nr.:
     C1105-1410995100
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1410995100
EAN/GTIN:
     4026631029322
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Auffangbehälter
Auffangbehälter Aktenvernichter
Abfall-Säcke
Abfallsack
Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
HSM®
Artikelbezeichnung:
Auffangbeutel für Aktenvernichter
Beschreibung der Besonderheiten:
Packung mit 10 Stück | Packung mit 100 Stück
Farbe:
transparent
Rauminhalt für Schnittgut:
116
Verwendung für Gerätetyp:
225.2, 386.2/386.1, B34
Lieferanten-Artikelnummer:
1410995100
GTIN:
4026631029322
Herstellerartikelnummer:
1410995100
Lieferantenartikelnummer:
1410995100
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,89*
€ 12,96
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 10,52*
€ 12,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,88*
€ 11,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.