Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter-Abfallsack, für 125.2, B26/32, AF500, 530, 76 l, transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aktenvernichter-Abfallsack, für 125.2, B26/32, AF500, 530, 76 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 125.2, B26/32, AF500, 530, 76 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 125.2, B26/32, AF500, 530, 76 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 125.2, B26/32, AF500, 530, 76 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 125.2, B26/32, AF500, 530, 76 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 125.2, B26/32, AF500, 530, 76 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 125.2, B26/32, AF500, 530, 76 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 125.2, B26/32, AF500, 530, 76 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 125.2, B26/32, AF500, 530, 76 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 125.2, B26/32, AF500, 530, 76 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 125.2, B26/32, AF500, 530, 76 l, transparent
Aktenvernichter-Abfallsack, für 125.2, B26/32, AF500, 530, 76 l, transparent
Artikel-Nr.:
     1375-760227800
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1330995100
EAN/GTIN:
     4026631029308
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Farbe: transparent.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
125.2, B32
Farbe:
transparent
Rauminhalt für Schnittgut:
76
GTIN:
4026631029308
Beschreibung der Besonderheiten:
Packung mit 10 Stück
Lieferanten-Artikelnummer:
1330995100
Artikelbezeichnung:
Auffangbeutel für Aktenvernichter
Hersteller-Name:
HSM®
Herstellerartikelnummer:
1330995100
Lieferantenartikelnummer:
1330995100
Herstellername:
HSM®
Werkstoff:
PE-HD
Herstellerproduktbezeichnung:
Auffangbeutel für Aktenvernichter
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 5,83*
€ 8,20*
2 Tage
33
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 8,22*
1
pro Packung
€ 4,75*
ab € 6,02*
€ 8,27*
10 Tage
12
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 6,08*
€ 8,38*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 6,40*
€ 8,78*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,93*
€ 9,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,51*
€ 8,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,83*
€ 6,94
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.