Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X13, Partikelschnitt 4x37mm, weiß/silber, 13 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1057121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1057121
EAN/GTIN:
     4026631057745
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Bedienerfreundlich und funktionell. Dieser Partikelschnitt-Aktenvernichter auf Rollen im modernen Design verfügt über eine Anti-Papierstau Funktion. Geeignet für bis zu 5 Personen. Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Funktionelles und übersichtliches Bedienfeld. Automatisches Erkennen und Abschalten bei vollem Auffangbehälter. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß | silber
Schnittgeschwindigkeit:
37
Höhe:
595
Partikellänge (Partikelschnitt):
37
Leistungsaufnahme des Motors:
300 | 230
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer, Kreditkarte, CD/DVD | Papier, Heft-/ Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs | Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Netzfrequenz:
50
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
12.5
Tiefe:
300
Rauminhalt für Schnittgut:
23
Breite:
390
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230 | 220
Kabel inbegriffen:
Ja
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
13
Garantiedauer:
2 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3 | 4
Schnittart:
Partikel
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-3, T-4, E-2, F-1 | F-1
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
14
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
300
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,45*
€ 193,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 161,93*
€ 192,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,80*
€ 183,02
pro Stück
ab 11 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,90*
€ 178,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.