Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X6pro, Partikelschnitt 2x15mm, weiß/silber, 6Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1046111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1046111
EAN/GTIN:
     4026631057776
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Zuverlässiger und bedienerfreundlicher Partikelschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz. Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Die LED-Anzeige zeigt Betriebszustand des Geräts an. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme des Motors:
160
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer, Kreditkarte, CD/DVD | Papier, Heft-/ Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs
Masse (Gewicht):
6
Partikellänge (Partikelschnitt):
15
Schnittgeschwindigkeit:
35
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
2
Höhe:
445
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
4
Tiefe:
245
Netzfrequenz:
50
Rauminhalt für Schnittgut:
20
Breite:
345
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Schnittart:
Partikel
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Garantiedauer:
2 Jahre
Farbe:
weiß
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-5, O-1, T-2, E-2, F-2
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,49*
€ 138,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,38*
€ 117,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 95,49*
€ 113,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.