Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X10, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 10 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1045111
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1045111
EAN/GTIN:
     4026631057769
Suchbegriffe:
Aktenvernichter-Auffangbehälter
Auffangbehälter Aktenvernichter
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Professioneller Datenschutz am Arbeitsplatz. Dieser komfortable Büro-Aktenvernichter mit Partikelschnitt und separatem CD-Schneidwerk schreddert zuverlässig Akten und CDs/DVDs. Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Die LED-Anzeige zeigt Betriebszustand des Geräts an. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
Weitere Informationen:
Partikellänge (Partikelschnitt):
30 | 35
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5 | 4
Höhe:
445
Netzspannung:
230 V
Masse (Gewicht):
6 | 6.2
Tiefe:
245
Netzfrequenz:
50
Leistungsaufnahme des Motors:
160
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer, Kreditkarte, CD/DVD | Papier, Heft-/ Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs | Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Schnittgeschwindigkeit:
35
Farbe:
weiß, silber | silber | weiß
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Kabel inbegriffen:
Ja
Breite:
345
Garantie gewährt:
Ja
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Rauminhalt für Schnittgut:
20 | 21
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3 | 4
Schnittart:
Partikel
Garantiedauer:
2 Jahre
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-1, T-2, E-2, F-1 | E-2
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Anschlusswert:
160
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,32*
€ 124,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,95*
€ 122,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,73*
€ 109,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,72*
€ 105,58
pro Stück
ab 30 Stück
€ 88,04*
€ 104,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.