Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X5, Partikelschnitt 4,5x30mm, weiß/silber, 5 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1043121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1043121
EAN/GTIN:
     4026631057721
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Erschwinglicher Datenschutz für zu Hause oder im Kleinbüro. Dieser moderne und kompakte Partikelschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk schreddert die Daten am Arbeitsplatz. Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Die LED-Anzeige zeigt Betriebszustand des Geräts an. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß | silber
Partikellänge (Partikelschnitt):
30
Netzfrequenz:
50
verwendbares Schnittgut:
Papier, Büroklammer, Kreditkarte, CD/DVD | Papier, Heft-/ Büroklammern, Kreditkarten, CDs / DVDs | Papier, Kreditkarte, CD/DVD, Heft- und Büroklammern
Masse (Gewicht):
5.25
Leistungsaufnahme des Motors:
125
Tiefe:
245
Schnittgeschwindigkeit:
35
Netzspannung:
230 V
Höhe:
385
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4.5
Garantie gewährt:
Ja
Rauminhalt für Schnittgut:
18
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3
Breite:
345
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Schnittart:
Partikel
Kabel inbegriffen:
Ja
Eingabebreite für die Materialzuführung:
220
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Garantiedauer:
2 Jahre
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-4, O-1, T-2, E-2, F-1 | P-4
Art des Schnittes:
Partikelschnitt | Partikel
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Aktenvernichter, Betriebsanleitung
Anschlusswert:
125
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,35*
€ 64,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.