Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Aktenvernichter HSM shredstar X15, Partikelschnitt 4x35mm, weiß/silber, 15 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1105-1030121
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1030121
EAN/GTIN:
     4026631057752
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Das Top-Modell auf Rollen der HSM shredstar Serie. Leise und kraftvoll sorgt es dank Partikellschnitt für mehr Datensicherheit am Arbeitsplatz. Mit Anti-Papierstau Funktion. Es kann von bis zu 5 Personen verwendet werden. Automatischer Rücklauf behebt Papierstau. Separates CD-Schneidwerk mit eigenem Auffangbehälter für sortenreine Entsorgung. Leiser Betrieb minimmiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz. Funktionelles und übersichtliches Bedienfeld. Automatisches Erkennen und Abschalten bei vollem Auffangbehälter. Lichtschranke für automatischen Start/Stopp. Füllstandsanzeige durch Sichtfenster im Auffangbehälter. Herausnehmbarer Auffangbehälter für müheloses Entleeren.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß | silber
Partikellänge (Partikelschnitt):
37
Schnittgeschwindigkeit:
35 | 37
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Höhe:
595
Netzfrequenz:
50
Tiefe:
300
Masse (Gewicht):
13
Netzspannung:
230 V
verwendbares Schnittgut:
Papier | Kreditkarte
Leistungsaufnahme des Motors:
320
Rauminhalt für Schnittgut:
26
Garantie gewährt:
Ja
Breite:
390
Eingabebreite für die Materialzuführung:
230
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
3 | 4
Garantiedauer:
2 Jahre
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke
Schnittart:
Partikel
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
15
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
17
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
O-1
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,52*
€ 288,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,76*
€ 271,03
pro Stück
ab 8 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 222,42*
€ 264,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,74*
€ 257,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.