Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megadym Magnet CUBE 10 x 10 x 10 mm Dahle 95900, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Megadym Magnet CUBE 10 x 10 x 10 mm Dahle 95900, silber
Megadym Magnet CUBE 10 x 10 x 10 mm Dahle 95900, silber
Megadym Magnet CUBE 10 x 10 x 10 mm Dahle 95900, silber
Megadym Magnet CUBE 10 x 10 x 10 mm Dahle 95900, silber
Megadym Magnet CUBE 10 x 10 x 10 mm Dahle 95900, silber
Megadym Magnet CUBE 10 x 10 x 10 mm Dahle 95900, silber
Megadym Magnet CUBE 10 x 10 x 10 mm Dahle 95900, silber
Megadym Magnet CUBE 10 x 10 x 10 mm Dahle 95900, silber
Artikel-Nr.:
     C1103-95900-14026
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95900-14026
EAN/GTIN:
     4009729064313
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
haftmagnet eckig silber
Megadym Magnet Dahle 95900. SB-Verpackung 4 Stück. Größe (B x H x T): 10 x 10 x 10 mm. Tragfähigkeit: ca. 50N (~5kg) Stahl, ~ 8 Blatt (A4) auf Glasboards. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95900
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
extrem stark | extra stark
Breite:
10
Artikelbezeichnung:
Megadym-Magnet
Höhe:
10
Sonderform:
Neodym-Magnet in Würfelform
Tragfähigkeit:
5000
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95900
Weitere Suchbegriffe: haft magnet, haft-magnet eckig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.