Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetleiste, Wandleisten-Set Dahle 95365, selbstklebend, 100 x 5 cm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetleiste, Wandleisten-Set Dahle 95365, selbstklebend, 100 x 5 cm, weiß
Magnetleiste, Wandleisten-Set Dahle 95365, selbstklebend, 100 x 5 cm, weiß
Magnetleiste, Wandleisten-Set Dahle 95365, selbstklebend, 100 x 5 cm, weiß
Magnetleiste, Wandleisten-Set Dahle 95365, selbstklebend, 100 x 5 cm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1103-95365-20990
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95365-20990
EAN/GTIN:
     4007885953656
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Magnetleiste, Wandleisten-Set Dahle 95365. Ausführung: 0.75 mm, selbstklebend. Pulverbeschichtet, ohne scharfe Kanten. Größe (L x B): 100 x 5 cm. Garantie gewährt. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
inkl. 5 Magnete
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Einzelprodukt, sofort einsetzbar
Werkstoff:
Stahl, beschichtet
Beschreibung der Besonderheiten:
pulverbeschichtet, ohne scharfe Kanten
Herstellerprodukttyp:
Dahle 01.95350
selbstklebend:
Ja
Farbe:
weiß
Herstellerproduktbezeichnung:
Wandleiste 50 cm
Breite:
5
beschriftbar:
Nein
Länge:
100
min. Dicke:
0.75
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Wandleiste 50 cm
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 01.95350
Stärke:
0.75
Produkttypbezeichnung:
Dahle 01.95350
Weitere Suchbegriffe: magnetleisten 1m, magnethaftleiste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 125 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.