Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserpointer Dahle 95137, 140 mm mm, 30 g, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserpointer Dahle 95137, 140 mm mm, 30 g, schwarz
Laserpointer Dahle 95137, 140 mm mm, 30 g, schwarz
Laserpointer Dahle 95137, 140 mm mm, 30 g, schwarz
Laserpointer Dahle 95137, 140 mm mm, 30 g, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1103-95137-21232
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95137-21232
EAN/GTIN:
     4007885951379
Suchbegriffe:
Laser-Pointer
Laserpointer
laserpointer rot klasse 2
laser pointer
Laserpointer Dahle 95137. Reichweite: 50 m. Clip vorhanden. Verwendung mit Batterie: 2. Länge: 140 mm mm. Masse: 30 g. Farbe: schwarz. Laserklasse 2.
Weitere Informationen:
Masse:
30
Verwendung mit Batterie:
2
Reichweite:
50
Clip vorhanden:
Ja
Länge:
140
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95137
Farbe:
schwarz
Typbezeichnung der Laserklasse:
Laserklasse 2
Artikelbezeichnung:
Laserpointer
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95137
Weitere Suchbegriffe: laser-pointer rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.