Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Presenter Dahle 95100 mit Laserpointer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Presenter Dahle 95100 mit Laserpointer
Presenter Dahle 95100 mit Laserpointer
Presenter Dahle 95100 mit Laserpointer
Presenter Dahle 95100 mit Laserpointer
Presenter Dahle 95100 mit Laserpointer
Presenter Dahle 95100 mit Laserpointer
Presenter Dahle 95100 mit Laserpointer
Presenter Dahle 95100 mit Laserpointer
Artikel-Nr.:
     C1103-95100-15885
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95100-15885
EAN/GTIN:
     4009729071564
Suchbegriffe:
Presenter
Präsentations-Fernsteuerung
Wireless Presenter
presenter rot
Presenter DAHLE 95100 mit Laserpointer und Lithium-Ionen-Akku. Fernbedienung mit rotem Laserpointer für kabellose Navigation, Reichweite: 200 m. Laufzeitstarker Lithium-Ionen-Akku mit einfacher Ladefunktion über USB. Praktische Low-Battery Anzeige. USB Receiver kompatibel mit USB 1.1 /2.0/3.0 und kompatibel zu Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linus, Android. Stiftform. Laserklasse 2.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
128
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95100
Typbezeichnung der Laserklasse:
Laserklasse 2
Beschreibung der Besonderheiten:
Kombination aus Laserpointer und Präsentationsfernsteuerung mit USB - Anschluss
Artikelbezeichnung:
Presenter
Reichweite:
200
Masse:
0.031 | 0,031
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung mit Batterie:
Lithium-Ionen-Akku | Lithium - Ionen - Akku
Garantiedauer:
2 Jahre
Clip vorhanden:
Nein
Alleinstellungsmerkmal:
USB Receiver kompatibel mit USB 1.1 /2.0/3.0 und kompatibel zu Windows XP/7/8/10, Mac OS, Linus, Android.
Nettogewicht:
0,031
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Weitere Suchbegriffe: presenter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,81*
€ 37,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.