Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettafel Wischer Dahle 95099, 5.8 x 5 x 15.4 cm, Gehäusefarbe: grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnettafel Wischer Dahle 95099, 5.8 x 5 x 15.4 cm, Gehäusefarbe: grau
Magnettafel Wischer Dahle 95099, 5.8 x 5 x 15.4 cm, Gehäusefarbe: grau
Magnettafel Wischer Dahle 95099, 5.8 x 5 x 15.4 cm, Gehäusefarbe: grau
Magnettafel Wischer Dahle 95099, 5.8 x 5 x 15.4 cm, Gehäusefarbe: grau
Artikel-Nr.:
     C1103-95099-20940
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95099-20940
EAN/GTIN:
     4007885950990
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Magnettafel Wischer Dahle 95099. Magnethaftend. Material des Gehäuses: Kunststoff. Farbe: grau. Werkstoff: Kunststoff. Nachfüllbar. Magnetisch. Größe (B x H x L): 5.8 x 5 x 15.4 cm. Garantie gewährt. Gehäusefarbe: grau.
Weitere Informationen:
Höhe:
5
Artikelbezeichnung:
Wischer
magnethaftend:
Ja
Länge:
15.4
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Beschreibung der Besonderheiten:
magnetisch
Garantie gewährt:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
5.8
Farbe:
grau
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 00.955099
nachfüllbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Dahle 00.955099
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.