Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: blau
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: blau
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: blau
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: blau
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: blau
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: blau
Artikel-Nr.:
     C1103-95097-02505
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95097-02505
EAN/GTIN:
     4007885255071
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02505. Magnethaftend. Material des Gehäuses: Kunststoff. Farbe: blau. Werkstoff: Kunststoff. Magnetisch. Größe (B x H x L): 5.8 x 2 x 11 cm. Gehäusefarbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
2
Farbe:
blau
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95097-02505
nachfüllbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
magnetisch
Breite:
5.8
Gehäusefarbe:
blau
magnethaftend:
Ja
Garantie gewährt:
Nein
Länge:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Wischer
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95097-02505
Weitere Suchbegriffe: dahle tafellöscher, tafellöscher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,21*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.