Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnettafel Wischer Dahle 95097-02504, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02504, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: rot
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02504, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: rot
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02504, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: rot
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02504, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: rot
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02504, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: rot
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02504, 5.8 x 2 x 11 cm, Gehäusefarbe: rot
Artikel-Nr.:
     C1103-95097-02504
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95097-02504
EAN/GTIN:
     4007885255057
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
Magnettafel Wischer Dahle 95097-02504. Magnethaftend. Material des Gehäuses: Kunststoff. Farbe: rot. Werkstoff: Kunststoff. Magnetisch. Größe (B x H x L): 5.8 x 2 x 11 cm. Gehäusefarbe: rot.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Dahle 95097-02504
Beschreibung der Besonderheiten:
magnetisch
Farbe:
rot
Breite:
5.8
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
11
Herstellerproduktbezeichnung:
Wischer
Material des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
2
magnethaftend:
Ja
Farbe des Gehäuses:
rot
nachfüllbar:
Nein
Gehäusefarbe:
rot
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 95097-02504
Artikelbezeichnung:
Wischer
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Dahle 95097-02504
Weitere Suchbegriffe: tafellöscher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,04*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.