Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90027, 90 cm x 60 cm cm, braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90027, 90 cm x 60 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90027, 90 cm x 60 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90027, 90 cm x 60 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90027, 90 cm x 60 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90027, 90 cm x 60 cm cm, braun
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90027, 90 cm x 60 cm cm, braun
Artikel-Nr.:
     C1103-90027-21222
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     90027-21222
EAN/GTIN:
     4007885900278
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Kork-Pin-Wandtafel Dahle 90027. Oberflächenbeschaffenheit: Naturkork. Inklusive 6 Pin-Nadeln. Farbe des Rahmens: Echtholzrahmen 15 mm. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive 2 Befestigungshaken. Größe (B x H): 90 cm x 60 cm cm. Garantie gewährt. Farbe: braun.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kork-Pin-Wandtafel
Garantie gewährt:
Ja
Farbe des Rahmens:
Echtholzrahmen 15 mm
Masse (Gewicht):
2.35 | 0.82
Oberflächenbeschaffenheit:
Naturkork
Beschreibung der Besonderheiten:
inklusive 6 Pin-Nadeln
Höhe der Tafel:
60
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 90037
Breite der Tafel:
90
Ablageschale vorhanden:
Nein
Farbe:
braun
beidseitig verwendbar:
Nein
Zubehör für Wandbefestigung:
inklusive 2 Befestigungshaken
Zubehör für die Wandbefestigung:
inklusive 2 Befestigungshaken
Nettogewicht:
0.81
Produkttypbezeichnung:
Dahle 90027
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,9314*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 12,89314* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,7814*
€ 197,27987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,1714*
€ 195,36397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,1514*
€ 184,63017
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 138,1414*
€ 164,38827
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 128,9314*
€ 153,42837
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.