Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche Dahle 71253, 125µm, DIN A5, 154 x 216 mm, SB-Packung 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiertasche Dahle 71253, 125µm, DIN A5, 154 x 216 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71253, 125µm, DIN A5, 154 x 216 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71253, 125µm, DIN A5, 154 x 216 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71253, 125µm, DIN A5, 154 x 216 mm, SB-Packung 25 Stück
Artikel-Nr.:
     C1103-71253-21595
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     71253-21595
EAN/GTIN:
     4007885412535
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminiertasche Dahle 71253. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 125µm. Verwendung für Papierformate: DIN A5. Größe (B x H): 154 x 216 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: SB-Packung 25 Stück.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 71253
Werkstoff:
PE
Breite:
154
Stärke der Folie:
125
Artikelbezeichnung:
Laminiertasche
Höhe:
216
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Dicke der Folie:
125
Produkttypbezeichnung:
Dahle 71253
Verwendung für Papierformat:
DIN A5
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.