Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laminiertasche Dahle 71251, 80µm, DIN A5, 154 x 216 mm, SB-Packung 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laminiertasche Dahle 71251, 80µm, DIN A5, 154 x 216 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71251, 80µm, DIN A5, 154 x 216 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71251, 80µm, DIN A5, 154 x 216 mm, SB-Packung 25 Stück
Laminiertasche Dahle 71251, 80µm, DIN A5, 154 x 216 mm, SB-Packung 25 Stück
Artikel-Nr.:
     C1103-71251-21593
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     71251-21593
EAN/GTIN:
     4007885412511
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminiertasche Dahle 71251. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 80µm. Verwendung für Papierformate: DIN A5. Größe (B x H): 154 x 216 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: SB-Packung 25 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Herstellerproduktbezeichnung:
Laminiertasche
Verwendung für Papierformat:
DIN A5
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Höhe:
216
Breite:
154
Herstellerprodukttyp:
Dahle 71251
Dicke der Folie:
80
Werkstoff:
PE
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 71251
Artikelbezeichnung:
Laminiertasche
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Stärke der Folie:
80
Verwendung für Papierformate:
DIN A5
Produkttypbezeichnung:
Dahle 71251
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,26*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.