| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-71242-21597 Herst.-Nr.: 71242-21597 EAN/GTIN: 4007885412429 |
| |
|
| | |
| Laminiertasche Dahle 71242. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 100µm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 216 x 303 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: SB-Packung 25 Stück. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 71242 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Artikelbezeichnung: | Laminiertasche | Stärke der Folie: | 100 | Breite: | 216 | Werkstoff: | PE | Höhe: | 303 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Produkttypbezeichnung: | Dahle 71242 | Dicke der Folie: | 100 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, laminierfolie a4 200 µm, folientaschen a4, folientasche |
| | |
| |