| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-71163-21126 Herst.-Nr.: 71163-21126 EAN/GTIN: 4007885411637 |
| |
|
| | |
| Laminiertasche Dahle 71163. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 125µm. Verwendung für Papierformate: DIN A6. Größe (B x H): 111 x 154 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Höhe: | 154 | Werkstoff: | PE | Artikelbezeichnung: | Laminiertasche | Breite: | 111 | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 71163 | Stärke der Folie: | 125 | Verwendung für Papierformate: | DIN A6 | Verwendung für Papierformat: | DIN A6 | Dicke der Folie: | 125 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Produkttypbezeichnung: | Dahle 71163 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientasche a6 250 mic, folientaschen a6, folientasche |
| | |
| |