| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-71153-21491 Herst.-Nr.: 71153-21491 EAN/GTIN: 4007885411538 |
| |
|
| | |
| Laminiertasche Dahle 71153. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 125µm. Verwendung für Papierformate: DIN A5. Größe (B x H): 154 x 216 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Dicke der Folie: | 125 | Breite: | 154 | Höhe: | 216 | Herstellerprodukttyp: | Dahle 71153 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Herstellerproduktbezeichnung: | Laminiertasche | Verwendung für Papierformat: | DIN A5 | Werkstoff: | PE | Verwendung für Papierformate: | DIN A5 | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 71153 | Stärke der Folie: | 125 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Artikelbezeichnung: | Laminiertasche | Produkttypbezeichnung: | Dahle 71153 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientaschen a5, folientasche |
| | |
| |