| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-71151-20928 Herst.-Nr.: 71151-20928 EAN/GTIN: 4007885411514 |
| |
|
| | |
| Laminiertasche Dahle 71151. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 80µm. Verwendung für Papierformate: DIN A5. Größe (B x H): 154 x 216 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. Weitere Informationen: | | Höhe: | 216 | Stärke der Folie: | 80 | Breite: | 154 | Werkstoff: | PE | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Artikelbezeichnung: | Laminiertasche | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 71151 | Verwendung für Papierformate: | DIN A5 | Dicke der Folie: | 80 | Produkttypbezeichnung: | Dahle 71151 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Verwendung für Papierformat: | DIN A5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, laminierfolie a5 160 micron, folientaschen a5, folientasche |
| | |
| |