| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-71142-21539 Herst.-Nr.: 71142-21539 EAN/GTIN: 4007885411422 |
| |
|
| | |
| Laminiertasche Dahle 71142. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 100µm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. Größe (B x H): 216 x 303 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 71142 | Breite: | 216 | Stärke der Folie: | 100 | Höhe: | 303 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Werkstoff: | PE | Artikelbezeichnung: | Laminiertasche | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Dicke der Folie: | 100 | Produkttypbezeichnung: | Dahle 71142 | Verwendung für Papierformat: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, laminierfolie a4 200 µm, folientaschen a4, folientasche |
| | |
| |