| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-71110-21466 Herst.-Nr.: 71110-21466 EAN/GTIN: 4007885411101 |
| |
|
| | |
| Laminiertasche Dahle 71110. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 125µm. Produktverwendung: Key Card. Größe (B x H): 95 x 65 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. Weitere Informationen: | | Farbe: | transparent | Verwendung für Papierformat: | Key card | Dicke der Folie: | 125 | Produktverwendung: | Key Card | Breite: | 95 | Höhe: | 65 | Werkstoff: | PE | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Herstellerprodukttyp: | Dahle 71110 | Herstellerproduktbezeichnung: | Laminiertasche | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 71110 | Stärke der Folie: | 125 | Artikelbezeichnung: | Laminiertasche | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Produkttypbezeichnung: | Dahle 71110 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientasche |
| | |
| |