| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-71100-21605 Herst.-Nr.: 71100-21605 EAN/GTIN: 4007885411002 |
| |
|
| | |
| Laminiertasche Dahle 71100. Material und Oberfläche: PE, glänzend. Stärke der Folie: 125µm. Produktverwendung: Credit Card. Größe (B x H): 86 x 54 mm. Ausführung des Inhalts der Packung: 100 Stück. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PE | Stärke der Folie: | 125 | Artikelbezeichnung: | Laminiertasche | Höhe: | 54 | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 71100 | Breite: | 86 | Produktverwendung: | Credit Card | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Produkttypbezeichnung: | Dahle 71100 | Dicke der Folie: | 125 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Kalt-Laminierrolle, Kaltlaminier-Taschen, Kaltlaminierfolie, Kaltlaminierrolle, Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, folientaschen 125µm glänzend, folientasche, folientasche 125 micron |
| | |
| |