Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air, 4 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-51214-13412
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     51214-13412
EAN/GTIN:
     4009729062494
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter OFFICE Deskside Dahle 404air. Art der Betätigung (Schneidwerk): Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion. Rauminhalt für Schnittgut: 40 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Komfort-Bedienfeld, Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, energiesparend durch automatische Abschaltung nach 30 Minuten Nicht-Gebrauch, Lenkrollen. Leistungsaufnahme des Motors: 350 W. Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC®. Eingabebreite für die Materialzuführung: 240 mm. Größe (B x H x T): 430 x 705 x 350 mm. Masse (Gewicht): 26 kg. Schnittgröße: 4 x 40 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-4, F-1, T-4, E-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 7-9. Schnittgeschwindigkeit: 108 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. Zertifikat/Zulassung: GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Netzfrequenz:
50
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-4, F-1, T-4, E-3 | P-4, T-4, E-3, F-1
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. | Komfort-Bedienfeld, Vorlauf- und Rücklauffunktion, automatischer Motorstopp, hochwertige Verbundstahl-Schneidwalzen, öl- und wartungsfrei, energiesparend durch automatische Abschaltung, Lenkrollen.
Breite:
430
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Schnittgeschwindigkeit:
108
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 404air
Partikellänge (Partikelschnitt):
40
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
4
Tiefe:
350
Masse (Gewicht):
26
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Rauminhalt für Schnittgut:
40
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter OFFICE "Deskside"
Garantiedauer:
35 Jahre auf Schneidwalzen
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Netzspannung:
230 V
Höhe:
705
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Kabel inbegriffen:
Ja
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-3
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Alleinstellungsmerkmal:
Einzigartiges Filtersystem DAHLE CleanTEC®
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Elektronische Start-Stopp-Funktion, Reversierautomatik, Vor- und Rücklauffunktion
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 404air
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,67*
€ 725,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,08*
€ 684,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 565,96*
€ 673,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,46*
€ 663,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 557,45*
€ 663,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,68*
€ 649,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.