Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714air, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-41534-04841
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41534-04841
EAN/GTIN:
     4007885248820
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716air. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 160 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Schneidwalzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 1650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 400 mm. Größe (B x H x T): 734 x 960 x 511 mm. Masse (Gewicht): 93 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 1 x 4.7 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-7, F-3, T-6. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 9 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 12 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 133 mm/s. Durchsatzleistung: kg/h. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 714air
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-7, F-3, T-6
Netzfrequenz:
50
Partikellänge (Partikelschnitt):
4.7
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Department" | Großvolumen-Aktenvernichter
Tiefe:
511
Masse (Gewicht):
65
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
890
Schnittart:
Partikelschnitt
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
Breite:
734
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidwalzen | 5 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Schneidwalzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Schneidwalzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. und 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Netzspannung:
230 V
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Durchsatzleistung:
0
Rauminhalt für Schnittgut:
140
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Kabel inbegriffen:
Ja
Schnittgeschwindigkeit:
117
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®, permanente Papiermengenmessung, akustische Abschaltautomatik
Produkttypbezeichnung:
Dahle CleanTEC® 41534
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-6
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.115,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.202,40*
€ 2.620,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.180,62*
€ 2.594,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.149,02*
€ 2.557,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.129,35*
€ 2.533,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.115,97*
€ 2.518,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.