Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air, 1 x 4.7 mm, 5 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-41434-04770
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41434-04770
EAN/GTIN:
     4007885248585
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter TOP-SECRET Team Dahle 710air. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 100 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 944 x 435 mm. Masse (Gewicht): 46 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 1 x 4.7 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-7, F-3, T-6. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 5 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 6 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 108 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-7, F-3, T-6
Garantie gewährt:
Ja
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung ink. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle | Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
6
Kabel inbegriffen:
Ja
Partikellänge (Partikelschnitt):
4.7
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 710air
Schnittart:
Partikelschnitt
Breite:
545
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidwalzen | 5 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Rauminhalt für Schnittgut:
100
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
5
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Team"
Höhe:
944
Tiefe:
435
Netzfrequenz:
50
Netzspannung:
230 V
Masse (Gewicht):
46
Schnittgeschwindigkeit:
108
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®, permanente Papiermengenmessung, akustische Abschaltautomatik
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-6
Produkttypbezeichnung:
Dahle CleanTEC® 41434
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.483,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.560,92*
€ 1.857,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.545,40*
€ 1.839,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.519,22*
€ 1.807,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,24*
€ 1.782,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,32*
€ 1.765,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.