Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air, 5,8 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-41306-04737
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     41306-04737
EAN/GTIN:
     4007885248264
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Aktenvernichter WASTE Team Dahle 106air. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 60 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten. Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 260 mm. Größe (B x H x T): 545 x 865 x 435 mm. Masse (Gewicht): 44 kg. Schnittart: Streifenschnitt. Schnittgröße: 5,8 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-2, O-2, T-2, E-2. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 22 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 67 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 35 Jahre auf Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter WASTE "Team"
Eingabebreite für die Materialzuführung:
260
Höhe:
865
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 106air
Tiefe:
435
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl, unempfindlich gegen Büro- und Heftklammern. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Leistungsaufnahme des Motors:
650
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
verwendbares Schnittgut:
Papier, CDs und DVDs, Scheck- und Kreditkarten
Rauminhalt für Schnittgut:
60
Breite:
545
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
67
Garantie gewährt:
Ja
Netzfrequenz:
50
Masse (Gewicht):
44
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzspannung:
230 V
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
27
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
5.8 | 5,8
Garantiedauer:
35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktion | 35 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-2, O-2, T-2, E-2
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
22
Art des Schnittes:
Streifenschnitt
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
E-2
Alleinstellungsmerkmal:
Mit Feinstaubfiltersystem DAHLE CleanTEC®
Produkttypbezeichnung:
Dahle CleanTEC® 41306
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 549,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 611,79*
€ 728,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,57*
€ 700,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,17*
€ 677,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,55*
€ 670,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,53*
€ 653,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.