Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716, 1 x 4.7 mm, 9 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-40634-05244
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40634-05244
EAN/GTIN:
     4007885248943
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 716. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 160 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Automatische Ölung der Walzen. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 1650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 400 mm. Größe (B x H x T): 734 x 960 x 511 mm. Masse (Gewicht): 92 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 1 x 4.7 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-7, F-3, T-6. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 9 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 12 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 133 mm/s. Durchsatzleistung: kg/h. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
230 V
Masse (Gewicht):
92
Leistungsaufnahme des Motors:
1650
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 716
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-7, F-3, T-6
Schnittgeschwindigkeit:
133
Rauminhalt für Schnittgut:
160
Breite:
734
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
12
Kabel inbegriffen:
Ja
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Schnittart:
Partikelschnitt
Höhe:
960
Tiefe:
511
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Partikellänge (Partikelschnitt):
4.7
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Department" | Großvolumen-Aktenvernichter
Eingabebreite für die Materialzuführung:
400
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidwalzen | 5 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Automatische Ölung der Walzen. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Durchsatzleistung:
0
Garantie gewährt:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle 716
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
F-3
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.641,67*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.725,54*
€ 3.243,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.699,62*
€ 3.212,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.658,23*
€ 3.163,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.641,67*
€ 3.143,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.