Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714, 1 x 4.7 mm, 7 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-40534-04840
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40534-04840
EAN/GTIN:
     4007885248707
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter TOP-SECRET Department Dahle 714. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 140 l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Automatische Ölung der Walzen. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 900 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 310 mm. Größe (B x H x T): 734 x 890 x 511 mm. Masse (Gewicht): 64 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 1 x 4.7 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-7, F-3, T-6. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 7 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 9 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 117 mm/s. Durchsatzleistung: kg/h. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Tiefe:
511
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-7, F-3, T-6
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Breite:
734
Netzfrequenz:
50
Schnittart:
Partikelschnitt
Leistungsaufnahme des Motors:
900
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Department"
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Höhe:
890
Schnittgeschwindigkeit:
117
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 714
Durchsatzleistung:
0
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidwalzen | 5 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Kabel inbegriffen:
Ja
Partikellänge (Partikelschnitt):
4.7
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
1
Netzspannung:
230 V
Eingabebreite für die Materialzuführung:
310
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
7
Rauminhalt für Schnittgut:
140
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
9
Masse (Gewicht):
64
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Automatische Ölung der Walzen. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 714
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-7
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.798,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.884,84*
€ 2.242,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.854,91*
€ 2.207,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.825,11*
€ 2.171,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.811,02*
€ 2.155,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.798,81*
€ 2.140,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.