Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604, 0.8 x 12 mm, 2 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-40230-04726
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     40230-04726
EAN/GTIN:
     4007885248004
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter TOP-SECRET Deskside Dahle 604. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion. Rauminhalt für Schnittgut: 40 l. Verwendbares Schnittgut: Papier. Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle. Leistungsaufnahme des Motors: 350 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 240 mm. Größe (B x H x T): 430 x 705 x 350 mm. Masse (Gewicht): 25 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 0.8 x 12 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-6, F-3. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 2 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 3 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 100 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidwalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Schnittart:
Partikelschnitt
Garantie gewährt:
Ja
verwendbares Schnittgut:
Papier
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
2
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.8
Schnittgeschwindigkeit:
100
Breite:
430
Kabel inbegriffen:
Ja
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Masse (Gewicht):
25
Leistungsaufnahme des Motors:
350
Netzfrequenz:
50
Partikellänge (Partikelschnitt):
12
Rauminhalt für Schnittgut:
40
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
3
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Deskside" | Schreibtisch-Aktenvernichter
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 604
Höhe:
705
Netzspannung:
230 V
Eingabebreite für die Materialzuführung:
240
Beschreibung der Besonderheiten:
Komfortelektronik. Automatische Ölung der Walzen. Schneidwalzen aus Spezialstahl. Lieferung inkl. 400 ml Öl. Mobil durch 4 Lenkrollen. Qualität German Engineering by Dahle
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidwalzen | 5 Jahre Garantie auf Vollstahl-Schneidwalzen, 2 Jahre Gewährleistung auf die Funktionsfähigkeit bei sachgemäßer Handhabung
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
F-3 | 5
Tiefe:
350
Produkttypbezeichnung:
Dahle 604
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
P-6
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 861,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 927,18*
€ 1.103,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 921,95*
€ 1.097,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,79*
€ 1.068,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 882,11*
€ 1.049,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,13*
€ 1.024,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.