Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719, 0.8 x 4.7 mm, 8 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1103-20394-20077
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     20394-20077
EAN/GTIN:
     4007885234960
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Aktenvernichter TOP-SECRET Volume Pro Dahle 719. Art der Betätigung des Schneidwerks: Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion, Komfortelektronik. Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel, geöffneter Tür. Rauminhalt für Schnittgut: 190 Liter l. Verwendbares Schnittgut: Papier, Scheck- und Kreditkarten. Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel. Schneidewalzen aus Spezialstahl. Mobil durch vier Gleitrollen. Lieferung inklusive 5 Auffangbeuteln. Made in Germany. Leistungsaufnahme des Motors: 1650 W. Eingabebreite für die Materialzuführung: 390 mm. Größe (B x H x T): 700 x 1190 x 620 mm. Masse (Gewicht): 114 kg. Schnittart: Partikelschnitt. Schnittgröße: 0.8 x 4.7 mm. Bezeichnung der Sicherheitsstufe: P-7, F-3, T-6. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 8 Blatt. Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 10 Blatt. Schnittgeschwindigkeit: 133 mm/s. Kabel inbegriffen. Netzfrequenz: 50 Hz. Netzspannung: 230 V. GS-Prüfzeichen, CE. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre auf Schneidewalzen. Farbe: dunkelgrau/hellgrau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aktenvernichter TOP-SECRET "Volume Pro"
Rauminhalt für Schnittgut:
190
Eingabebreite für die Materialzuführung:
390
Leistungsaufnahme des Motors:
1650
Garantiedauer:
5 Jahre auf Schneidewalzen
Bezeichnung der Sicherheitsstufe:
P-7, F-3, T-6
Beschreibung der Besonderheiten:
Automatischer Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel. Schneidewalzen aus Spezialstahl. Mobil durch vier Gleitrollen. Lieferung inklusive 5 Auffangbeuteln. Made in Germany
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
10
Farbe:
dunkelgrau/hellgrau
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Breite:
700
Kabel inbegriffen:
Ja
Höhe:
1190
Schnittbreite (Partikelschnitt/Streifenschnitt):
0.8
Schnittgeschwindigkeit:
133
Garantie gewährt:
Ja
Masse (Gewicht):
114
Tiefe:
620
Partikellänge (Partikelschnitt):
4.7
verwendbares Schnittgut:
Papier, Scheck- und Kreditkarten
Art der Betätigung des Schneidwerks:
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion, Komfortelektronik. Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel, geöffneter Tür
Schnittart:
Partikelschnitt
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 719
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
8
Zertifikat/Zulassung:
CE
Bezeichnung der Sicherheitsstufe (gemäß DIN 66399):
T-6
Art der Betätigung (Schneidwerk):
Lichtschranke für automatische Start-Stopp-Funktion, Komfortelektronik. Motorstopp bei gefülltem Auffangbeutel, geöffneter Tür
Art des Schnittes:
Partikelschnitt
Produkttypbezeichnung:
Dahle 719
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.968,45*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.054,01*
€ 4.824,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.038,23*
€ 4.805,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.991,08*
€ 4.749,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.968,45*
€ 4.722,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.