| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-10691-20938 Herst.-Nr.: 10691-20938 EAN/GTIN: 4007885106915 |
| |
|
| | |
| Schneidematte DIN A3 Dahle 10691. Werkstoff: Kunststoff. Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Beidseitig benutzbar. Geschütztes Layout mit Foto- , Visitenkarten-, DIN-Formaten, Koordinatensystem und diagonalen Schnittlinien für Winkel. Größe (B x H): 450 x 300 mm. Stärke: 3 mm. Farbe Vorderseite/Rückseite: blau/blau. Weitere Informationen: | | Höhe: | 300 | Farbe der Vorderseite: | blau | Breite: | 450 | Farbe der Rückseite: | blau | Produkt-Typbezeichnung: | Dahle 10691 | Stärke: | 3 | Werkstoff: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Beidseitig benutzbar. Raster-Audrdruck mit cm-Einteilung und Fotoformaten | Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Beidseitig benutzbar. Raster-Aufdruck mit cm-Einteilung | Artikelbezeichnung: | Schneidematte DIN A3 | Alleinstellungsmerkmal: | Geschütztes Rasterlayout mit Foto- , Visitenkarten-, DIN-Formaten, Koordinatensystem und diagonalen Schnittlinien für Winkel | Produkttypbezeichnung: | Dahle 10691 | min. Dicke: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |