Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte DIN A4 Dahle 10690 blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidematte DIN A4 Dahle 10690 blau
Schneidematte DIN A4 Dahle 10690 blau
Schneidematte DIN A4 Dahle 10690 blau
Schneidematte DIN A4 Dahle 10690 blau
Schneidematte DIN A4 Dahle 10690 blau
Schneidematte DIN A4 Dahle 10690 blau
Schneidematte DIN A4 Dahle 10690 blau
Schneidematte DIN A4 Dahle 10690 blau
Artikel-Nr.:
     C1103-10690-21028
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     10690-21028
EAN/GTIN:
     4007885106908
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidematte DIN A4 Dahle 10690. Werkstoff: Kunststoff. Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Beidseitig benutzbar. Raster-Aufdruck mit cm-Einteilung und Fotoformaten. Größe (B x H): 300 x 220 mm. Stärke: 3 mm. Farbe Vorderseite/Rückseite: blau/blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
220
Farbe der Vorderseite:
blau
Stärke:
3
Farbe der Rückseite:
blau
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
300
Artikelbezeichnung:
Schneidematte DIN A4
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 10690
Beschreibung der Besonderheiten:
Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Beidseitig benutzbar. Raster-Audrdruck mit cm-Einteilung und Fotoformaten | Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Beidseitig benutzbar. Raster-Audruck mit cm-Einteilung und Fotoformaten
Produkttypbezeichnung:
Dahle 10690
Alleinstellungsmerkmal:
Geschütztes Rasterlayout mit Foto- und Visitenkartenformaten und diagonalen Schnittllinien für Winkel
min. Dicke:
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.