| |
|
| Artikel-Nr.: C1103-10671-20143 Herst.-Nr.: 10671-20143 EAN/GTIN: 4009729069912 |
| |
|
| | |
| Schneidematte Vantage 10671. Werkstoff: Kunststoff. Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Rasteraufdruck mit cm-Einteilung sowie diagonalen Bearbeitungshilfslinien.. Größe (B x H): 450 x 300 mm. Stärke: 3 mm. Farbe Vorderseite/Rückseite: schwarz/schwarz. Weitere Informationen: | | Farbe der Rückseite: | schwarz | Breite: | 450 | Höhe: | 300 | Beschreibung der Besonderheiten: | Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Raster-Audrdruck mit cm-Einteilung sowie diagonalen Bearbeitungshiilfslinien. | Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Raster-Audrdruck mit cm-Einteilung sowie diagonalen Bearbeitungshilfslinien. | Stärke: | 3 | Produkt-Typbezeichnung: | Vantage 10671 | Artikelbezeichnung: | Schneidematte DIN A3 | Farbe der Vorderseite: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Produkttypbezeichnung: | Vantage 10671 | min. Dicke: | 3 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |