Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidematte Vantage 10670, Kunststoff, 300 x 220 mm, 3 mm, schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneidematte Vantage 10670, Kunststoff, 300 x 220 mm, 3 mm, schwarz/schwarz
Schneidematte Vantage 10670, Kunststoff, 300 x 220 mm, 3 mm, schwarz/schwarz
Schneidematte Vantage 10670, Kunststoff, 300 x 220 mm, 3 mm, schwarz/schwarz
Schneidematte Vantage 10670, Kunststoff, 300 x 220 mm, 3 mm, schwarz/schwarz
Schneidematte Vantage 10670, Kunststoff, 300 x 220 mm, 3 mm, schwarz/schwarz
Schneidematte Vantage 10670, Kunststoff, 300 x 220 mm, 3 mm, schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#SNV_10670-20142
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     10670-20142
EAN/GTIN:
     4009729069905
Suchbegriffe:
Schneidematte
Schneideunterlage
Schneidmatte
Schneidunterlage
Schneidematte Vantage 10670. Werkstoff: Kunststoff. Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Rasteraufdruck mit cm-Einteilung sowie diagonalen Bearbeitungshilfslinien.Größe (B x H): 300 x 220 mm. Stärke: 3 mm. Farbe Vorderseite/Rückseite: schwarz/schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
220
Werkstoff:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Raster-Audrdruck mit cm-Einteilung sowie diagonalen Bearbeitungshiilfslinien. | Schneidematte in robuster 5-Schicht-Bauweise mit schnittfestem Kern und selbstschließender Schnittfläche. Raster-Audrdruck mit cm-Einteilung sowie diagonalen Bearbeitungshilfslinien.
Breite:
300
Stärke:
3
Artikelbezeichnung:
Schneidematte DIN A4 | Schneidematte
Farbe der Vorderseite:
schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Vantage 10670
Farbe der Rückseite:
schwarz
min. Dicke:
3
Produkttypbezeichnung:
Vantage 10670
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
953
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 6,00*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 7,86*
1 Tag
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,59*
€ 7,88*
7 Tage
20
pro Paket
€ 6,99*
ab € 23,33*
€ 32,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.