Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842, 430 mm, 30 mm, 300 Blatt, 430 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-00842-01090
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00842-01090
EAN/GTIN:
     4007885008424
Suchbegriffe:
Guillotine (Papierschneider)
Hebel-Schneidemaschine
Hebelschneidemaschine
Hebelschneider
Stapel-Schneidemaschine Dahle 842. Ausführung der Sicherheitsausstattung: Messerschutzhaube aus Metall. Art der Betätigung der Pressung: Schnellpressung. Ausstattung: Rückanschlag manuell einstellbar. Max. Papierformat: DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm. Geschraubtes, geschliffenes Obermesser; hochwertiges, nachschleifbares Stahlmesser aus Solingen, Winkelanlage mit mm-Skala, leicht auswechselbare Schneidleiste, Restschnitt 35 mm. Masse (Gewicht): 31 kg. Größe (B x H x T): 720 x 360 x 590 mm. Farbe: blau. Länge des Schnittes: 430 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 30 mm. Max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang: 300 Blatt. Tiefe des Zuführungsbereichs: 430 mm. Tiefe des Vordertisches: 215 mm. Material des Tisches: Metall. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
max. Papierformat:
DIN A3 = 29,7 cm x 42,0 cm
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschraubtes, geschliffenes Obermesser; hochwertiges, nachschleifbares Stahlmesser aus Solingen, Winkelanlage mit mm-Skala, leicht auswechselbare Schneidleiste, Restschnitt 35 mm
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
30
Breite:
720
Höhe:
360
Tiefe des Zuführungsbereichs:
430
Tiefe des Vordertisches:
215
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 842
Masse (Gewicht):
31
Länge des Schnittes:
430
Art der Betätigung der Pressung:
Schnellpressung
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
300
Artikelbezeichnung:
Stapel-Schneidemaschine
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
300
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
Material des Tisches:
Metall
Garantie gewährt:
Ja
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
Messerschutzhaube aus Metall
Tiefe:
590
Ausführung des Rückanschlags:
Rückanschlag manuell einstellbar
Farbe:
blau
Produkttypbezeichnung:
Dahle 842
Art der Betätigung (Pressung):
Schnellpressung
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
30
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 743,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 785,66*
€ 934,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,75*
€ 925,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 776,34*
€ 923,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,15*
€ 910,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,09*
€ 898,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,65*
€ 884,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.