Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Hebelschneider Atelier-Schneidemaschine Dahle 580, 580 x 865 mm, 815 mm, 4.0 mm
Artikel-Nr.:
     C1103-00580-20102
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     00580-20102
EAN/GTIN:
     4007885005805
Suchbegriffe:
Atelier-Schneidemaschine
Atelierschneidemaschine
Großformat-Schneidemaschine
Langschneider
Hebelschneider (Schneidemaschine) Atelier-Schneidemaschine Dahle 580. Ausführung der Sicherheitsausstattung: transparenter Messerschutz. Art der Betätigung der Pressung: Fußpressung. Ausstattung: Metall-Rückanschlag verstellbar, Raster mit Formatgrößen vorhanden. Max. Papierformat: DIN A2 = 42,0 cm x 59,4 cm. Geschraubtes, geschliffenes Ober- und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, robuster Handgriff mit Schutznase. Masse (Gewicht): 60 kg. Farbe: blau. Material des Tisches: Metall. Tischgröße (B x T): 580 x 865 mm. Länge des Schnittes: 815 mm. Max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang: 4.0 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile). Zertifikate und Zulassungen: GS-Prüfzeichen.
Weitere Informationen:
Art der Betätigung der Pressung:
Fußpressung
max. Stärke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
4.0
Tiefe des Tisches:
865
Breite des Tisches:
580
Beschreibung der Besonderheiten:
Geschraubtes, geschliffenes Werkstoff - Ober- und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, robuster Handgriff mit Schutznase | Geschraubtes, geschliffenes Werkstoff-Ober- und Untermesser; hochwertige, nachschleifbare Stahlmesser aus Solingen, zwei Winkelanlagen mit mm-Skala, stabiler Messerrücken aus Vollstahl, robuster Handgriff mit Schutznase
Ausführung des Rückanschlags:
Metall-Rückanschlag verstellbar
Artikelbezeichnung:
Atelier-Schneidemaschine
Garantiedauer:
5 Jahre (ausgenommen Verschleißteile)
max. Anzahl der Blätter (80g/qm) je Schneidearbeitsgang:
32
Farbe:
blau
max. Papierformat:
DIN A2 = 42,0 cm x 59,4 cm
Ausführung der Sicherheitsausstattung:
transparenter Messerschutz
Raster mit Formatgrößen vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Material des Tisches:
Metall
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang:
40
Masse (Gewicht):
60
Länge des Schnittes:
815
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Produkt-Typbezeichnung:
Dahle 580
max. Dicke des Stapels je Schnittarbeitsgang:
4.0
Art der Betätigung (Pressung):
Fußpressung
Zertifikat/Zulassung:
GS-Prüfzeichen
Produkttypbezeichnung:
Dahle 580
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.022,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.073,04*
€ 1.276,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.068,04*
€ 1.270,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.065,29*
€ 1.267,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.051,60*
€ 1.251,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,39*
€ 1.233,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.022,20*
€ 1.216,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.