Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-T1001-10 Herst.-Nr.: T1001-10 EAN/GTIN: 4004182335307 |
| |
|
| | |
| Anhänger. Anwendung: Beschriften, Bewerben, Dekorieren, Geschenkanhänger, Identifizieren von Gegenständen, Kennzeichnen, Markieren, Verkaufsförderung, Verschönern. Format: 90 x 50 mm. Papiergewicht: 185 g/m². Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. beidseitig. Farbe: weiß. Material: Karton. Beschichtung: beidseitig beschichtet. Nachhaltigkeit: FSC®, chlorfrei gebleicht. Blatt / Packung: 10. Größe: A4 Weitere Informationen: | | abgeschrägte Ecken vorhanden: | Nein | Farbe: | weiß | Art der Etikettiermethode: | Lochung | Breite: | 90 | Höhe: | 50 | Produkt-Typbezeichnung: | Anhaenger | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Werkstoff: | Karton | GTIN: | 4004182335307 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48239040 | Produkttypbezeichnung: | Anhaenger | Herstellerartikelnummer: | T1001-10 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Preisauszeichnung, hängeetiketten 90 x 50 mm, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,00* | € 9,10* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,81* | € 9,13* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,51* | € 9,16* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,17* | € 9,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,30* | € 9,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|