Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-ZWET100110 Herst.-Nr.: T1001-10 EAN/GTIN: 4004182335307 |
| |
|
| | |
| Die besondere Art ein Produkt zu kennzeichnen. Statt eines handelsüblichen Standard-Etikett einfach ein Hänge-Etikett benutzen. So kann das Produkt für sich sprechen und alle nötigen Informationen werden auf dem Produkt-Anhänger aufgeführt. Weitere Informationen: | | Farbe: | mattweiß | Abmessungen: | 90 x 50 mm | Ausführung: | rechteckig, mikroperforierte Kanten | Anreißer (Online): | Anhänger Karton 185 g/qm, mikroperforiert, 90 x 50 mm, beidseitig bedruckbar, weiß matt | Aufzählung (Online): | mit Befestigungsschnüren vielseitige Anwendungsbereiche: Preisauszeichnung, Produktbeschriftung oder Geschenkanhänger mit dem Laserdrucker beduckbar Material: Karton mikroperforierte Kanten | Kurzbeschreibung (Online): | Anhänger Karton 185g/qm, mikroperforiert, 90 x 50 mm, 1 Pack = 10 Blatt = 100 Stück, beidseitig bedruckbar, weiß matt | Langbeschreibung (Online): | Die besondere Art ein Produkt zu kennzeichnen. Statt eines handelsüblichen Standard-Etikett einfach ein Hänge-Etikett benutzen. So kann das Produkt für sich sprechen und alle nötigen Informationen werden auf dem Produkt-Anhänger aufgeführt. | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeetikett, Kartonanhänger, Kartonetikett, Stückwarenanhänger, Geschenk-Anhänger, Geschenkanhänger, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Preisauszeichnung, hängeetiketten 90 x 50 mm, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, Hängeetiketten, Preisetiketten, Preisschilder, Labels, Warenauszeichnungsetiketten, Warenauszeichnungsanhänger, Warenauszeichnungsschilder, Anhänge-Etiketten, Anhängeetiketten, Hänge-Etiketten |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 5,61* | € 8,84* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 5,80* | € 8,87* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,31* | € 8,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 6,17* | € 9,36* | | | | Lager 273 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,33* | € 9,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|