| |
|
| Artikel-Nr.: C1101-MD1005 Herst.-Nr.: MD1005 EAN/GTIN: 4004182045459 |
| |
|
| | |
| Transferfolien-Set. Anwendung: Schenken, Verzieren, Gestalten. Format: 210 x 297 mm. Klebstoff: klebstofffrei. Drucker: Inkjet. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Folie. Größe: A4. Blatt / Packung: 5 Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Textilfolien-Set hell/farbig | Bügelpapier vorhanden: | Ja | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | GTIN: | 4004182045459 | geeignet für helle Textilien: | Ja | Gestaltungssoftware auf CD vorhanden: | Ja | Format der Folie: | A4 | Zolltarifnummer (TARIC): | 39219060 | Beschreibung der Besonderheiten: | waschmaschinenfest bis 30º C | Herstellerartikelnummer: | MD1005 | geeignet für dunkle Textilien: | Ja | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjetdrucker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |