Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L8002-10 Herst.-Nr.: L8002-10 EAN/GTIN: 4004182380024 |
| |
|
| | |
| Antimikrobielle Etiketten weiß. Anwendung: Schützen, Beschriften, Hinweisen, Informieren, Kennzeichnen, Kommunizieren, Markieren, Schilder. Format: 210 x 148 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Polyester. Nachhaltigkeit: PVC-Frei, CO2 neutral. Größe: A4. Blatt / Packung: 10. Pro Bogen: 2 Etiketten. Inhalt gesamt: 20 Etiketten Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polyethylen | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Breite: | 210 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | glänzend | Farbe: | weiß | Zolltarifnummer (TARIC): | 39199080 | Herstellerartikelnummer: | L8002-10 | umlaufender Rand vorhanden: | Nein | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | für Laser-, Farblaser- Drucker und Kopierer | Beschreibung der Besonderheiten: | Antimikrobieller Schutz, perfekt geeignet für Türen, Schreibtische, Bücher, Lichtschalter u.v.m. | abgerundete Ecken vorhanden: | Nein | Höhe: | 148 | witterungsbeständig: | Ja | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 2 | Produkttypbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Artikelbezeichnung: | Antimikrobielle Etiketten | wieder ablösbar: | Nein | GTIN: | 4004182380024 | Produkt-Typbezeichnung: | Kennzeichnungsetiketten | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | glänzend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery universaletiketten weiß, sicherheits-etiketten avery zweckform, sicherheits etiketten |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 10,01* | € 14,52* | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,25* | € 14,79* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,25* | € 14,89* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 12,27* | € 17,45* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,41* | € 17,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 1,001* pro Blatt) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|