Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 224-167874 Herst.-Nr.: L8002-10 EAN/GTIN: 4004182380024 |
| |
|
| | |
| Antimikrobielle Etiketten von Avery Zweckform sind mit speziellem Lack gegen Mikroorganismen behandelt und flexibel einsetzbar. Wenn Licht und Sauerstoff auf die spezielle Beschichtung der Folien-Etiketten treffen, dann entfalten sie Ihre schnelle Wirkung, mit der Sie bis zu 99,9% aller Viren, Bakterien und Keime dauerhaft und langanhaltend beseitigen. Vertrauen Sie dabei auf ein gemäss ISO 22196 klinisch getestetes und geprüftes Wirkprinzip. Diese Etiketten aus Polyester entwickeln eine starke und permanente Haftung und sind mit allen Laserdruck-Geräten individuell bedruckbar. Versehen Sie die Etiketten mit einer eigens kreierten Botschaft. Zusammen mit ihren wetterfesten, temperaturbeständigen und antimikrobiellen Eigenschaften sind sie universell nutzbar und eignen sich daher ideal zum Anbringen an Türen, Schreibtischen, Büchern oder Lichtschaltern und weiteren Oberflächen und Gegenständen. So schaffen Sie antivirale und antibakterielle Berührungsflächen und schützen Ihre Mitarbeiter, Kunden, Patienten oder Gäste vor Ansteckungen über Schmierinfektionen. Sie erhalten die Avery Zweckform Folienetiketten auf DIN A4 Bogen in verschiedenen Ausführungen und Grössen, die sich nach Bedarf noch zuschneiden lassen. Wichtige Details: - Starke und permanente Haftung
- Bedruckbar mit Lasergeräten in Schwarz/Weiss und Farbe
- Individuelle Zuschnitte möglich
- Mit speziellem antimikrobiellem Lack
- Schützt vor 99,9% der Keime, Viren und Bakterien
- Durch unabhängige Institute gemäss ISO 22196 zertifiziert
- Geeignet für häufig angefasste Oberflächen:
- Theken, Oberflächen in Einzelhandel und Gastronomie
- Armaturen, Liftknöpfe, Schreibtische
- Stifte, Bücher, Hefte und Ordner,
- Türgriffe, Fenstergriffe, Lichtschalter u.v.m.
- Gesundheitlich unbedenklich
- PVC-frei, klimaneutral, umweltfreundlich
- Beständig gegen:
- Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Wasser, öl
- Temperaturen von -20C bis +80C
Ausführungen: - Farbe: weiss oder transparent
- Material: Polyester
- Grammatur:
- 70 g/m (transparent)
- 75 g/m (weiss)
- Format: DIN A4
- Etikettengrössen und Inhalt:
- 105 x 148 mm, 40 Etiketten / 10 Bogen
- 210 x 148 mm, 20 Etiketten / 10 Bogen
- 210 x 297 mm, 10 Etiketten / 10 Bogen
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiss | Stück pro Paket: | 20 | Geeignet für: | Türen, Schreibtische, Bücher, Lichtschalter | Hersteller-Nr.: | L8002-10 | Typ Etiketten: | Antimikrobielle Etiketten | Format: | 210 x 148 mm | Höhe: | 148 mm | Ablösbar: | Nein | Breite: | 210 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Sicherheits-Etiketten, Sicherheitsetikett, Sicherheitsetiketten, Siegel-Etiketten, Siegeletiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery universaletiketten weiß, sicherheits-etiketten avery zweckform, sicherheits etiketten, 167874, 167874-SW81, Preisetiketten, Etiketten, Transparent-Etikett, Silberfolie-Etikett, Laserdruckerfolienetikett, PC-Drucker-Folienetikett, Kopier-Folienetikett, Tintenstrahldrucker-Folienetikett, Tintenstrahldruckerfolienetikett |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 9,81* | € 14,37* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 9,84* | € 14,41* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 10,26* | € 14,92* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 12,30* | € 17,66* | | | | Lager 224 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 12,40* | € 17,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Blätter (ab € 1,24* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|