Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3310-L7875-20 Herst.-Nr.: L7875-20 EAN/GTIN: 4004182070079 |
| |
|
| | |
| Stark haftende Papier-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 105 x 48 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Detail: für den Innenbereich. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten Weitere Informationen: | | Zertifikat/Zulassung: | FSC Mix | abgerundete Ecken vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Etiketten | Herstellerartikelnummer: | L7875-20 | wieder ablösbar: | Nein | Höhe: | 48 | Artikelbezeichnung: | Stark haftende Papier-Etiketten | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | Inkjet, Laser, Kopierer | Anzahl der Etiketten je Blatt: | 12 | Werkstoff: | Papier | umlaufender Rand vorhanden: | Ja | Hersteller-Name: | Avery Zweckform GmbH | Beschreibung der Besonderheiten: | extrem stark haftend | Farbe: | weiß | GTIN: | 4004182070079 | Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit: | matt | Breite: | 105 | Zolltarifnummer (TARIC): | 48219010 | witterungsbeständig: | Nein | Zertifikate und Zulassungen: | Forest Stewardship Council (FSC) | Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit: | matt | Produkt-Typbezeichnung: | Etiketten |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, kontaktkleber, beschriftungs-etiketten weiß |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3310 | | | | | | pro Stück | € 4,75* | ab € 6,13* | € 9,28* | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 6,18* | € 9,32* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,57* | € 10,10* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 6,72* | € 10,10* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 7,71* | € 12,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3310 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,3065* pro Bogen) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3310 | | Versand: Lager 3310 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|