Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaletiketten stark haftend, 105x48mm, 240 Stück, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-209262000
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L7875-20
EAN/GTIN:
     4004182070079
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
Stark haftende Papier-Etiketten. Anwendung: Kennzeichnen, Beschriften. Format: 105 x 48 mm. Klebstoff: permanent. Drucker: Inkjet, Laser s/w, Farblaser. Form: rechteckig. Farbe: weiß. Material: Papier. Detail: für den Innenbereich. Nachhaltigkeit: chlorfrei gebleicht, FSC®. Größe: A4. Blatt / Packung: 20. Pro Bogen: 12 Etiketten. Inhalt gesamt: 240 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Einzelformat:
105 x 48 mm
Packungsinhalt:
240 Etiketten / 20 Bogen
Hafteigenschaft:
permanent
Druckertyp:
Inkjet, Farblaser, Laser s/w, Kopierer
Beschichtung:
unbeschichtet
Form:
rechteckig mit abgerundeten Ecken
Spezialeigenschaft:
extrem stark haftend
Grundmaterial:
Papier
Geeignet:
Innenbereich, Inventarkennzeichnung, Eigentumskennzeichnung, Lagerkennzeichnung, Regalkennzeichnung
Weitere Suchbegriffe: Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kraftkleberetikett, Kraftkleberetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, beschriftungsetiketten zweckform weiss, kontaktkleber, beschriftungs-etiketten weiß, etiketten, aufkleber drucken, aufkleber, etiketten drucken, etikett, klebeetiketten, labels, selbstklebende etiketten, etiketten bedrucken, aufkleber bedrucken, selbstklebende aufkleber, stark haftende etiketten, etiketten stark haftend, kraftkleber etike
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 6,17*
€ 9,33*
Lager 690
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 6,19*
€ 9,35*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,56*
€ 10,13*
10 Tage
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 6,75*
€ 10,13*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 7,74*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
1 Stück enthält 20 Bögen (ab € 0,3095* pro Bogen)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.